Beépíthető mikrométer, szabványos méret, 0-25 mm, rögzítőanya

Cikkszám: 150-191
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Beépíthető mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 150-191
    EAN / GTIN 4946368021881
    Gyártó száma 150-191
    L-szám L40010 1121

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy szabványos, közepes méretű Beépíthető mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Hengeres befogószár és lapos vagy gömb alakú mérőfelület Karbiddal ellátott mérőfelülettel

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Pontosság: 2 µm
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
    Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
    Inch/metrikus: metrikus

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz