Beépíthető mikrométer, szabványos méret, 0-25 mm, rögzítőanya, orsófeszítés, 0,001 mm

Cikkszám: 150-184
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150-184
EAN / GTIN 4946368386027
Gyártó száma 150-184
L-szám L40010 10177

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos, közepes méretű Beépíthető mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Hengeres befogószár és lapos vagy gömb alakú mérőfelület Karbiddal ellátott mérőfelülettel

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Pontosság: 2 µm
Skála beosztása: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz