Műanyag csipesz ívelt antisztatikus

Cikkszám: 150.P11
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150.P11
EAN / GTIN 3148511384800
Gyártó száma 150.P11
L-szám L60130 7258

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Anyaga: antisztatikus poliamid, üvegszál erősítéssel
  • 20 %
  • Nem mágneses
  • Saválló
  • 200 °C-ig hőmérsékletálló
  • Precíz hegyek, fogazás nélkül
  • Finom, ívelt hegyek.

Jellemző:

  • L [mm]: 120
  • [g]: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz