Műanyag csipesz egyenes antisztatikus

Cikkszám: 150.P10
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
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150.P10
EAN / GTIN 3148511384794
Gyártó száma 150.P10
L-szám L60130 7932

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Anyaga: antisztatikus poliamid, üvegszál erősítéssel
  • 20%
  • Nem mágneses
  • Saválló
  • 200 °C-ig hőmérsékletálló
  • Precíz hegyek, fogazás nélkül
  • Egyenes, spatula alakú hegyek.

Jellemző:

  • L [mm]: 120
  • [g]: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz