Gyorskioldó horog 100 mm

Cikkszám: 1499351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1499351
    EAN / GTIN 4036976125023
    Gyártó száma 1499351
    L-szám L60160 6405

    Leírás

    Leírás:

    Gyorskioldó kampó az 1.04-es számú lehúzóhoz

    Jellemző:

    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 22 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 12 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz