Description:
Utilisation:
Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
Les plages de travail de 0,8 à 1400 N · m / 7 lbf · in - 100 lbf · ft sont couvertes
Version:
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Double carré d'entraînement de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1″ avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Avec Mono-Scale
Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
Poignées noires en caoutchouc antidérapant
Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
disponible avec signal audio-visuel selon le modèle
Contenu:
Montre clé dynamométrique
Batterie (uniquement modèles avec option: Signal)
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en plastique noire robuste (n ° ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage en carton solide (n ° BDS 100 à EDS)
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
- Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
- Couple (min.) [lbf in]: 24 lbf in
- Couple (max.) [lbf in]: 120 lbf in
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
- Plage d'utilisation:
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 61 mm
- Longueur totale [mm]: 244 mm
- Graduation de l'échelle [lbf in]: 2 lbf in
- Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
- 1000 V isolé: non
- Logiciel d'évaluation: non
- Version EPA/ESD: oui
- Réglage fixe: non
- Écran graphique: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Militaire
- Construction de machines
- Services