VHM menetfúró kihajtószár, hengeres szár hatszöggel, TiAlN, Menetfúróhoz: M6

Cikkszám: 149830 M6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúróhoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúróhoz M6
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Forgácshorony hossza Lc 23 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Menetfúró kifúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 149830 M6
EAN / GTIN 4045197326935
Gyártó száma 149830 M6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 67 HRC
H
10
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil hengeres szár hatszöggel, fúrótokmányban való befogáshoz, és önközpontosító él.

Felhasználás:

Beletört menetfúrók kifúrásához. Stabil befogás szükséges, a furatnak száraznak és vágóolajtól mentesnek kell lennie.

Figyelem:

vc < 67 HRC anyaghoz 10 – 28 m/perc.
Viseljen védőszemüveget.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz