Szolgálati munkanadrág sztreccs C150

Cikkszám: 149513309998C150
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
    Festék schwarz / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 150
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 149513309998C150
    EAN / GTIN 7330509555439
    Gyártó száma 149513309998C150

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Belső zsebek
    Térdzsebek - felülről rakott, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
    Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból

    Fontos részletek
    Az oldalsó kalapácshurok
    Műanyag cipzáras slicc
    D-gyűrű
    Rejtett gombok

    Kivitel
    Mozgatható lábfej gombokkal

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzsebben

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek

    Világítás
    CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb

    Leírás:

    • Tartó és funkcionális ripstop szolgálati nadrág
    • A nadrág az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a vádlin és a comb belső részén sztreccspanelekkel, valamint felülről nyíló térdzsebekkel rendelkezik CORDURA®-stretch anyagból
    • A gondosan kiválasztott részletek, mint a diszkrét fényvisszaverő részletek, a hálós mobilzseb, a vonalzó zseb és a praktikus késtartó teszik a nadrágot alkalmassá a kézművesek számára
    • Nem ajánlott az ipari szakmákhoz

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz