Szolgálati munkanadrág sztreccs C52

Cikkszám: 149513309933C52
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
Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 52
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149513309933C52
EAN / GTIN 7330509544341
Gyártó száma 149513309933C52

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Térdzsebek - felülről rakott, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból

Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű
Rejtett gombok

Kivitel
Mozgatható lábfej gombokkal

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzsebben

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb

Leírás:

  • Tartó és funkcionális ripstop szolgálati nadrág
  • A nadrág az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a vádlin és a comb belső részén sztreccspanelekkel, valamint felülről nyíló térdzsebekkel rendelkezik CORDURA®-stretch anyagból
  • A gondosan kiválasztott részletek, mint a diszkrét fényvisszaverő részletek, a hálós mobilzseb, a vonalzó zseb és a praktikus késtartó teszik a nadrágot alkalmassá a kézművesek számára
  • Nem ajánlott az ipari szakmákhoz

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz