Kivitel:
Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²
Zsebek
Hátzsebek
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Térdzsebek - felülről rakott, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból
Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű
Rejtett gombok
Kivitel
Mozgatható lábfej gombokkal
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzsebben
Reflex
Fényvisszaverő részletek
Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb
Leírás:
- Tartó és funkcionális ripstop szolgálati nadrág
- A nadrág az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a vádlin és a comb belső részén sztreccspanelekkel, valamint felülről nyíló térdzsebekkel rendelkezik CORDURA®-stretch anyagból
- A gondosan kiválasztott részletek, mint a diszkrét fényvisszaverő részletek, a hálós mobilzseb, a vonalzó zseb és a praktikus késtartó teszik a nadrágot alkalmassá a kézművesek számára
- Nem ajánlott az ipari szakmákhoz
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057