Racsnis hajtószárs fej 1″ (cső nélkül)

Cikkszám: 1493779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1493779
    EAN / GTIN 4010886822500
    Gyártó száma 1493779

    Leírás

    Leírás:

    Univerzális használat az iparban és az autóiparban
    Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
    Négyszöghajtás nélkül, közepesen finom fogazású és nagyon robusztus
    Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, csapzárral
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott.

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
    • A racsnifej magassága: 41 mm
    • Visszahajlási szög: 9 °
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz