Kivitel:
Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²
Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, telefontartó zseb és tolltartó zseb
Elülső zsebek ferdén
Hátsó zsebek fújtatóval, megerősített
Elülső megerősített, háromrekeszes szögzseb
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc, fém cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Kivitel
C méretben C100 méretre bővíthető, Állítható lábszár alsó szélessége műanyag nyomógombokkal
Funkcionalitás
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes
Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva
Mosás
Iparági mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Kiemelkedő szilárdság/tömeg arányú nadrág
- A szövet eredendően égésgátló, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálakban
- A nadrág térdén CORDURA®/Kevlar®/Protal® erősítésű paneleket tartalmaz
- A nadrág számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik, amelyeket a tanúsítási szabványoknak megfelelően terveztek
- A túlzott igénybevételnek kitett zsebeket dupla vastagsággal erősítették meg, hogy meghosszabbítsák élettartamukat
- A nadrág szögzsebekkel rendelkezik, nyitott vonalzózseb és patent nélküli hátsó zsebek
- A Ripstop szövet kivételes szakítószilárdságot biztosít
- Az EN 1149-5 szerinti tanúsítás
- EN ISO 20471, 1. osztály, Együtt a művészettel
- 4089 XS-S az EN ISO 20471 szerint 3. osztályt kap
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1