Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²
Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, telefontartó zseb és tolltartó zseb
Elülső zsebek ferdén
Hátsó zsebek fújtatóval, megerősített
Elülső megerősített, háromrekeszes szögzseb
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes
Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva
Kikészítés
Mozgatható lábszár alsó szélessége műanyag nyomógombokkal
Mosás
Szabályozott mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Kiemelkedő szilárdság/tömeg arányú nadrág
- A szövet eredendően lángálló, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálaiban
- A nadrág térdén CORDURA®/Kevlar®/Protal® erősítésű paneleket tartalmaz
- A nadrág számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik, amelyeket a tanúsítási szabványoknak megfelelően terveztek
- A túlzott igénybevételnek kitett zsebeket dupla vastagsággal erősítették meg, hogy meghosszabbítsák élettartamukat
- A nadrág szögzsebekkel, nyitott vonalzózsebbel és patent nélküli farzsebekkel rendelkezik
- A Ripstop szövet kivételes szakítószilárdságot biztosít. EN 1149-5, EN ISO 20471, 1. osztály szerinti tanúsítás
- A 4089 XS-S kombinációval együtt az EN ISO 20471 szerinti 3. osztályú tanúsítást érik el
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1