Adapter szerszámbefogóhoz 6,3C

Cikkszám: 148706 6,3C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány □ 2,5 mm - 5,5 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M3 - M10
Szár szabvány DIN 3126, C alak
Anyag Tömör acél
Termék fajtája Menetfúró adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148706 6,3C
EAN / GTIN 4062406745721
Gyártó száma 148706 6,3C

Leírás

Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárak befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén középen beszúrással a reteszelő golyó rögzüléséhez. Tartó nemesacél köpennyel. Balos/jobbos meghúzáshoz átkapcsolható, vagy fix állású racsni. Tömör acél kivitel nagy nyomatékterheléshez. Mart és edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.
Adapter 1/4 col hatszöggel DIN 3126 szerint tömör acél kivitelben, kisméretű menetfúrók befogásához (M3 - M10).

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárak négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz