Szerszámtartó racsnival 110 mm

Cikkszám: 148701 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 093 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Tömör acél
Befogási tartomány □ 4,5 mm - 8 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M5 − M12
Tartalék pofa 148712 sz. méret 110
Teljes hossz 110 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148701 110
EAN / GTIN 4062406754648
Gyártó száma 148701 110

Leírás

Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárak befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén középen beszúrással a reteszelő golyó rögzüléséhez. Tartó nemesacél köpennyel. Balos/jobbos meghúzáshoz átkapcsolható, vagy fix állású racsni. Tömör acél kivitel nagy nyomatékterheléshez. Mart és edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

Felhasználás:

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetvágáshoz.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárak négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz