{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 14,5 mm - 40 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M25 − M68 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Teljes hossz | 1 258 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 8 | |
EAN / GTIN | 4067263462934 | |
Gyártó száma | 148350 8 |