Csavarhúzó, rövid mintázat, keresztmélyedés PH 1

Cikkszám: 1482440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1482440
EAN / GTIN 4010886812426
Gyártó száma 1482440
L-szám L60160 3122

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8764 szerinti kialakítás, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szerint
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
3 komponensű Power-Grip³ markolat felfüggesztő furattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illeszkedő csatlakozása az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Penge molibdén-vanádium acélból, hőkezelt.

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M2 - M3
  • Teljes szélesség [mm]: 36 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Penge hossza: 25 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: igen
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz