3K-csavarhúzó készlet 10 db TORX T7-T40

Cikkszám: 1482335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1482335
EAN / GTIN 4010886812396
Gyártó száma 1482335
L-szám L60160 2289

Leírás

Leírás:

Praktikus készlet környezetbarát kartoncsomagolásban
Belső TX csavarokhoz
3 komponensű Power-Grip³ nyél akasztófurattal
Ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formára illeszkedő csatlakozása az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelt állapotban.

Jellemző:

  • Gördülésvédelem: 1
  • Antimágneses: nem
  • Hajtás hatszög: nem
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Kis szikrázó kialakítás: nem
  • Színkódolás: nem
  • Kés alakja: kerek
  • Kézelőnyél: 1

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz