Beépíthető mérőműszer, állítható nulla, 0-13 mm, orsófeszítés, fordított skála

Cikkszám: 148-866
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Beépíthető mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 148-866
    EAN / GTIN 4946368385921
    Gyártó száma 148-866
    L-szám L40010 14766

    Leírás

    Leírás:

    A kisméretű Beépíthető mikrométer a következő előnyökkel rendelkezik: Bármelyik ponton állítható nulla pozíció

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 13
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott
    Inch/metrikus: metrikus

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz