Mikrométerfej, kis szabványos modell, 0-13 mm, szorítóanya, fordított skála

Cikkszám: 148-822-10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148-822-10
EAN / GTIN 4946368862415
Gyártó száma 148-822-10
L-szám L40010 14640

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos mikrométerfej, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Hengeres befogószár és lapos vagy gömb alakú érintkezési felület A tengely felületén edzett acél.

Jellemző:

Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Pontosság: ±0,004″
Beosztás: 0,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz