Beépíthető mikrométer , állítható nulla, 0-13 mm, orsócsavaros rögzítővel

Cikkszám: 148-506
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148-506
EAN / GTIN 4946368021300
Gyártó száma 148-506
L-szám L40010 2093

Leírás

Leírás:

A kisméretű Beépíthető mikrométer a következő előnyökkel rendelkezik: Bármelyik ponton állítható nulla pozíció

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 13
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz