Mikrométerfej, nagy dob, dob D=20 mm, 0-0,5″, szorítóanya

Cikkszám: 148-360-10
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
    Termék fajtája Beépíthető mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 148-360-10
    EAN / GTIN 4946368862330
    Gyártó száma 148-360-10
    L-szám L40010 14567

    Leírás

    Leírás:

    Mikrométerfejek rövid orsóval és különböző dobátmérőkkel

    Jellemző:

    Beosztás: 0,5 mm
    Inch/Metrikus
    Pontosság: ±0,004″
    Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
    Beosztás: 0,001″/0,02 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz