Beépíthető mikrométer 0,1 mm/ford. orsóosztás, 0-5 mm, gömbölyű orsó

Cikkszám: 148-244
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148-244
EAN / GTIN 4946368592237
Gyártó száma 148-244
L-szám L40010 11012

Leírás

Leírás:

Ezek a rendkívül finom, 0,1 mm/fordulatszámú vezetéssel rendelkező Beépíthető mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Miniatűr Beépíthető mikrométerek rendkívül kis 0,1 mm-es osztással Ideális nagyon finom beállításhoz, pl. tudományos berendezéseken.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 5
Pontosság: ±2 µm (tengely Ø 9,5 mm) ±5 µm (tengely Ø 6 / 3,5 mm)
Beosztás: 0,004 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz