Beépíthető mikrométer, nagyon kicsi modell, 0-5 mm, gömbölyű orsó

Cikkszám: 148-215
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Beépíthető mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 148-215
    EAN / GTIN 4946368020945
    Gyártó száma 148-215
    L-szám L40010 3324

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a nagyon kevés mikrométeres fejek könnyen Beépíthetők a gépekbe, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Hengeres szorítószár és lapos orsóvég A mérőfelületet edzett acélból készítik.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 5
    Beosztás: 0,02 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
    Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
    Inch/metrikus: metrikus

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz