Mikrométerfej, nagyon kicsi modell, 0-0,25″.

Cikkszám: 148-202-10
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
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148-202-10
EAN / GTIN 4946368861777
Gyártó száma 148-202-10
L-szám L40010 14508

Leírás

Leírás:

Ezek a nagyon kicsi mikrométerfejek könnyen beépíthetők a gépekbe, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Hengeres befogószár és lapos orsóvég A mérőfelületen edzett acél.

Jellemző:

Beosztás: 0,5 mm
Pontosság: ±0,004″
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz