Kar PVC fogantyúval 600 mm

Cikkszám: 1471929
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerelővasak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1471929
    EAN / GTIN 4010883100991
    Gyártó száma 1471929
    L-szám L60160 1815

    Leírás

    Leírás:

    Vanádium acél, krómozott
    A teljes hosszában edzett
    Ergonomikus PVC nyél
    Kemény és gyakorlatilag elpusztíthatatlan.

    Jellemző:

    • Nyolcszögletes szár [mm]: 12 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 15 mm
    • Teljes hossz [mm]: 600 mm
    • Markolat anyaga: PVC
    • Anyag: Vanádium acél
    • Penge szélessége [mm]: 15,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz