Nyomatékcsavarhúzó FS 1/4″ 4,4-22 cNm

Cikkszám: 1471481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1471481
EAN / GTIN 4002805921609
Gyártó száma 1471481

Leírás

Leírás:


Fixált nyomatékú csavarhúzó - skála nélkül
1/4″-os hatszögű foglalattal 1/4″-os bitek működtetéséhez DIN 3126 - C 6.3 szerint
Adapterrel, amely alkalmas 1/4″-os DIN 3124 szerinti foglalatokhoz is
Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 6 %-os tűrése
Kialakítás a DIN EN ISO 6789 II. típusú F osztály szerint
Precíziós forgó golyós tengelykapcsoló a szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz
Precíziós golyós tengelykapcsoló
Pontosság mechanizmus a beállított érték elérésekor észrevehetően elcsúszik
Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
Könnyű felépítés az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően
A fix beállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
Szállítási terjedelem:
755-ös típusú nyomatékkulcs
1/4″-os adapteres meghajtó darab (No. 757-20)
755-05-ös modell a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő keresztfogantyúval
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Szállítás stabil kartondobozban.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 4-22 cN.m
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Sorozatszerelés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 76 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • Kapható keresztfogantyú: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Finommechanika
    • Katonai
    • Szolgáltatás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz