Mikrométer orsózáró kallantyúval, 3-4″.

Cikkszám: 147-354
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 147-354
EAN / GTIN 4946368020495
Gyártó száma 147-354

Leírás

Leírás:

Külső mikrométer extra lapos yoke-val a tengelycsapágyak vastagságának, csapágyperselyek stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 3 - 4″.
Pontosság: ±0,00015″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz