Mikrométer kis konzollal, 1-2″.

Cikkszám: 147-352
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 147-352
EAN / GTIN 4946368020471
Gyártó száma 147-352
L-szám L40010 11712

Leírás

Leírás:

Külső mikrométer extra lapos yoke-val a tengelycsapágyak vastagságának, csapágyperselyek stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 1 - 2″.
Pontosság: ±0,0001″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz