Mikrométer konzervdoboz peremmérő, 0-13 mm

Cikkszám: 147-202
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 147-202
EAN / GTIN 4946368020419
Gyártó száma 147-202
L-szám L40010 3394

Leírás

Leírás:

A kis konzolos mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: A dobozvarrat szélességének, magasságának és mélységének pontos ellenőrzéséhez. Háromféle mikrométer létezik (acélhoz, alumíniumhoz és szórófejes dobozokhoz).

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 13
Pontosság: ±0,00015″.
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Megjegyzések: Permeteződobozokhoz
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø13 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, beállítókulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz