Szolgálati munkanadrág sztreccs C156

Cikkszám: 146918459900C156
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 156
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 146918459900C156
EAN / GTIN 7330509510520
Gyártó száma 146918459900C156

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

Zsebek
Belső telefonzseb
Szegélyzsebek - elöl
Hátsó zsebek
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készseb
Külső térdvédő zseb

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban

Leírás:

  • Modern és kényelmes szolgálati nadrág szerszámzsebekkel, külső térdzsebekkel és stretch panelekkel gondosan kiválasztott területeken, mint például az ágyék, a térd és az ülés, a nagyobb mozgásszabadság és kényelem érdekében
  • A lábak előre hajlítottak
  • A nadrág számos funkcionális zsebbel rendelkezik, amelyeket különböző szerszámok és kiegészítők számára terveztek

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz