Hálós csőkulcs

Cikkszám: 1468308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1468308
EAN / GTIN 4017981126083
Gyártó száma 1468308
L-szám L60160 2180

Leírás

Leírás:

Nagyon kíméletes a felületekhez, különösen alkalmas krómozott szerelvényekhez és polírozott felületekhez
Könnyű fémtest, kék lakkozással
Nagy szilárdságú nylon pánttal

Jellemző:

  • Ø esetén [inch]: 8″
  • Ø esetén [mm]: 220 mm
  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Szalagszélesség [mm]: 27 mm
  • Szalaghossz [mm]: 950 mm
  • Anyag: Könnyűfém test, nylon öv
  • Felület: Festett könnyűfém test
  • Használat/alkalmazás: Nagyon kíméletes a felületekhez, különösen alkalmas krómozott szerelvényekhez és polírozott felületekhez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz