Csempe- és cserép-csiszolókő kerámia kötésű 120x30x200 mm C24M5V15/C70L5V15

Cikkszám: 146640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 146640
EAN / GTIN 9003171466409
Gyártó száma 146640
L-szám L50140 652

Leírás

Leírás:

A 90K alakú csempe csúszdával a csempe és a csempe sorjázása és fázisozása könnyebbé válik az Ön számára.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90K KOMBINÁLT KŐ
  • Gabonaméret: 24.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: C 24 M5 V15
  • Méret (szé x ma x mé): 120 x 30 x 200 mm
  • Átmérő: 120 mm
  • Vastagság: 30 mm
  • Furat: 200 mm
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok

Előny:

  • Egyénileg állítható
  • Univerzálisan használható
  • Legjobb eredmények

Felhasználás:

  • Csempe és csempe sorjázásához és lágyításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz