Ipari munkásnadrág sztreccs fekete C158

Cikkszám: 146613449900C158
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 158
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 146613449900C158
EAN / GTIN 7330509829790
Gyártó száma 146613449900C158

Leírás

Kivitel:


Főanyag
98% pamut, 2% elasztolefin, vászon, 285 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Hátzseb, egy patenttal
Külső térdvédő zseb
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Metál cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalnál
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál nyomógombok, Rejtett gombok
D-gyűrű

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
2-irányú sztreccs, karcmentes

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábszárakon

Mosás
Szabályos mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Ez az iparilag mosható, karcálló, térdzsebekkel ellátott nadrág kényelmes, kétirányú sztreccsel ellátott pamutvászonból készült, és a derékrészen elasztikus, ami tovább fokozza a kényelmet
  • A nadrág fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, hogy szükség esetén észrevegyék Önt
  • Női modellként is kapható 7106 cikkszám alatt

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz