Csapszeg kihúzó 5-26 mm

Cikkszám: 1465031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1465031
    EAN / GTIN 4036976111071
    Gyártó száma 1465031
    L-szám L60160 1462

    Leírás

    Leírás:

    Sérült jobb- vagy balmenetes csavarcsavarok kihúzásához
    Szintén rendkívül rövid csavarcsavarvégekhez is használható

    Jellemző:

    • Átmérő, csap (álló) [mm]: 5-26
    • Szélesség a lapok között [mm: 19
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz