2-karú lehúzó 110 x 110 mm

Cikkszám: 1464965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1464965
EAN / GTIN 4036976111118
Gyártó száma 1464965
L-szám L60160 4175

Leírás

Leírás:

A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyazáshoz

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 17 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 5,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 18 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 110 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 110 mm
  • Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 163
  • Húzóerő (max.) [t]: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • horogvég résszel: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz