Kivitel:
Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Belső térdvédő zsebek
Elöl megerősített, háromrészes szögzsebek
Lábzseb fújtatóval, patenttal és tollzsebbel, pótzseb és telefonzseb
Belső zsebek
Egyéb részletek
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Reflex
Fényvisszaverő részletek
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Lángálló, hosszú élettartamú munkanadrág
- Munkanadrág jó illeszkedéssel, tartós és kényelmes
- A nadrág mindenütt funkcionális részletekkel rendelkezik, például hajlított lábakkal és fényvisszaverő részletekkel az alján, valamint tágas kezelőzsebekkel számos funkcióval
- A belső térdvédő zsebek növelik a kényelmet a térdre dolgozáskor
- Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 és IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%