Kereszthornyos belső mikrométer, nem forgó orsó, 25-50 mm, 12,7 mm karima

Cikkszám: 146-223
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 146-223
EAN / GTIN 4946368387727
Gyártó száma 146-223
L-szám L40010 4553

Leírás

Leírás:

A kereszthorony belső mikrométer lehetővé teszi a belső hornyok szélességének és helyzetének mérését, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Kétirányú racsni Kétirányú racsni nem forgó orsóval is kapható modellek

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±10 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, beállítókulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz