Szolgálati munkanadrág sztreccs C44

Cikkszám: 145918458699C44
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
    Festék marineblau / schwarz
    Konfekcióméret DE 44
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145918458699C44
    EAN / GTIN 7330509498286
    Gyártó száma 145918458699C44
    L-szám L00980 1038

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

    Kivitel
    Feszítő funkció az alján

    Zsebek
    Belső telefonzseb
    Háton zsebek
    Beülső zsebek
    Lábzsebek bújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

    Fontos részletek
    Műanyag cipzáras slicc
    D gyűrű a derékban
    Gumival borított fémgomb

    Leírás:

    • Modern szolgálati nadrág könnyű, de tartós anyagból, gyorsan száradó tulajdonságokkal - így a nadrág ideális beltéri munkához, vagy meleg időben kültéri munkához
    • A modell keskenyebb szabású és előhajlított térdekkel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében
    • Az optimális mozgásképesség érdekében, a nadrág gondosan kiválasztott helyeken, például a fenéknél, a térdnél és az ágyékban sztreccspanelekkel rendelkezik
    • A nadrág jobb- és balkezesek számára kialakított toll- és készsebbel, a mobiltelefon számára kialakított hálós belső zsebbel ellátott lábszárzsebbel, valamint a lábszár szegélyénél hosszabbítási lehetőséggel rendelkezik

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz