Szolgálati munkanadrág sztreccs C60

Cikkszám: 145918454599C60
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
Festék olivgrün / schwarz
Konfekcióméret DE 60
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145918454599C60
EAN / GTIN 7330509646038
Gyártó száma 145918454599C60

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

Kivitel
Feszítő funkció az alján

Zsebek
Belső telefonzseb
Háton zsebek
Beülső zsebek
Lábzsebek bújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban
Gumival borított fémgomb

Leírás:

  • Modern szolgálati nadrág könnyű, de tartós anyagból, gyorsan száradó tulajdonságokkal - így a nadrág ideális beltéri munkához, vagy meleg időben kültéri munkához
  • A modell keskenyebb szabású és előhajlított térdekkel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében
  • Az optimális mozgásképesség érdekében, a nadrág gondosan kiválasztott helyeken, például a fenéknél, a térdnél és az ágyékban sztreccspanelekkel rendelkezik
  • A nadrág jobb- és balkezesek számára kialakított toll- és készsebbel, a mobiltelefon számára kialakított hálós belső zsebbel ellátott lábszárzsebbel, valamint a lábszár szegélyénél hosszabbítási lehetőséggel rendelkezik

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz