Szolgálati munkanadrág sztreccs D124

Cikkszám: 145911469899D124
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
Festék dunkelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 124
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145911469899D124
EAN / GTIN 7330509486467
Gyártó száma 145911469899D124
L-szám L00980 1297

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut 25% poliamid, vászon, Cordura Nyco, 250g/m²

Kivitel
Feszítő funkció az alján

Zsebek
Belső telefonzseb
Hátul zsebek
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban

Leírás:

  • A szolgálati nadrág gondosan kiválasztott helyeken sztreccspanelekkel, előre behajlított térdekkel a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
  • Az anyag a CORDURA® Nyco, egy tartós anyag, amely egyesíti a CORDURA® szakítószilárdságát és a pamut kényelmét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz