Szerviz nadrág Denim Stretch farmerrel C48

Cikkszám: 145911429900C48
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 48
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145911429900C48
    EAN / GTIN 7330509486115
    Gyártó száma 145911429900C48
    L-szám L00980 292

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    85% pamut, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® farmer, 340g/m²

    Kivitel
    Feszítő funkció az alján

    Zsebek
    Belső telefonzseb
    Hátul zsebek
    Betétes zsebek
    Lábzsebek bújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

    Fontos részletek
    Műanyag cipzáras slicc
    D gyűrű a derékban

    Leírás:

    • Szolgálati nadrág gondosan kiválasztott helyeken sztreccspanelekkel, előre behajlított térdekkel a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
    • Az anyag a CORDURA® Denim, amely négyszer erősebb a hagyományos denimnél, ami a nadrágot rendkívül strapabíróvá teszi

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz