Szerviz nadrág Denim Stretch farmerrel D88

Cikkszám: 145911428999D88
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 88
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145911428999D88
EAN / GTIN 7330509486054
Gyártó száma 145911428999D88

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% pamut, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® farmer, 340g/m²

Kivitel
Feszítő funkció az alján

Zsebek
Belső telefonzseb
Hátul zsebek
Betétes zsebek
Lábzsebek bújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban

Leírás:

  • Szolgálati nadrág gondosan kiválasztott helyeken sztreccspanelekkel, előre behajlított térdekkel a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
  • Az anyag a CORDURA® Denim, amely négyszer erősebb a hagyományos denimnél, ami a nadrágot rendkívül strapabíróvá teszi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz