Kivitel:
Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.
Tartalma:
1-1 készlet kézi menetfúró
130470 sz.: 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5 méret;
1–1 menetmetsző
141050 sz.: 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5 méret;
1-1 állítható fordítóvas
148410 sz.: 1; 3 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas
149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14 méret
1 szerszámtartó racsnival
148701 sz.: 85; 110 méret
1 menetvágó
477000 sz.: M/W méret
1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret