Szolgálati munkanadrág sztreccs C58

Cikkszám: 145718309900C58
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 58
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145718309900C58
EAN / GTIN 7330509717783
Gyártó száma 145718309900C58
L-szám L00980 6632

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill, stretch, 245 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső térdvédő zseb
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval. Toll- és készseb rejtett mágneses gombokkal és patenttal

Funkcionalitás
Meghajlított térdek, Karcsú szabás
2 irányú sztreccs, Karcmentes, Stretch panel elöl, az ágyékban, hátul és a térdnél

Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Gumi a derékban
Rejtett gombok
Meghúzott gombok

Leírás:

  • Szolgálati nadrág, amely a teljesítményt a következő szintre emeli
  • 2-utas sztreccsből készült nadrág, elöl, hátul, az ágyékban és a térdnél 4utas sztreccsből készült stretchpanelekkel
  • A rugalmas derékrésznek köszönhetően ez a nadrág igazán kényelmes
  • A nadrág teljesen karcmentes

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz