Szolgálati munkanadrág sztreccs C48

Cikkszám: 145718308600C48
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
    Festék marineblau
    Konfekcióméret DE 48
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145718308600C48
    EAN / GTIN 7330509717400
    Gyártó száma 145718308600C48
    L-szám L00980 5763

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill, stretch, 245 g/m²

    Zsebek
    Belső vonalzó zseb
    Belső térdvédő zseb
    Belső telefonzseb
    Belső zsebek
    Belső zsebek
    Lábzsebek fújtatóval. Toll- és készseb rejtett mágneses gombokkal és patenttal

    Funkcionalitás
    Meghajlított térdek, Karcsú szabás
    2 irányú sztreccs, Karcmentes, Stretch panel elöl, az ágyékban, hátul és a térdnél

    Details
    Műanyag cipzáras slicc
    D gyűrű a derékban, Gumi a derékban
    Rejtett gombok
    Meghúzott gombok

    Leírás:

    • Szolgálati nadrág, amely a teljesítményt a következő szintre emeli
    • 2-utas sztreccsből készült nadrág, elöl, hátul, az ágyékban és a térdnél 4utas sztreccsből készült stretchpanelekkel
    • A rugalmas derékrésznek köszönhetően ez a nadrág igazán kényelmes
    • A nadrág teljesen karcmentes

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz