Szolgálati munkanadrág sztreccs D116

Cikkszám: 145618458699D116
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
    Festék marineblau / schwarz
    Konfekcióméret DE 116
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145618458699D116
    EAN / GTIN 7330509618035
    Gyártó száma 145618458699D116

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Belső telefonzseb
    Dokumentum zseb
    Belső zsebek
    Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

    Kivitel
    Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch anyag az elülső részen, a térdeken, az elülső és hátsó térdeken és az ágyékban

    Világítás
    CORDURA®-erősítés a térdeken

    Függelék
    Műanyag cipzáras slicc
    Elasztikus derékrészen
    D-gyűrű
    Metálgomb

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek a lábakon

    Leírás:

    • Flexibilis és erős szolgálati/szállító nadrág, amely alkalmas különböző helyzetekben, amelyek kényelmet és mozgásszabadságot igényelnek
    • Ez a nadrág elasztikus derékkal, valamint kissé szűkebb szabással rendelkezik, és a nagyobb rugalmasság érdekében stretch panelekkel rendelkezik
    • A CORDURA® Stretch anyaggal megerősített térd még tovább növeli a tartósságot
    • A nadrág két hátsó zsebbel rendelkezik, elülső bütyökzseb és egy iratok tárolására alkalmas lábzseb
    • A cipzár és a varrások kontrasztos színei növelik az összhatást
    • A fekete fényvisszaverő részletek fokozzák a ruhadarab láthatóságát

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz