Kerti munkanadrág C154

Cikkszám: 145418354699C154
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
    Festék armygrün / schwarz
    Konfekcióméret DE 154
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145418354699C154
    EAN / GTIN 7330509278734
    Gyártó száma 145418354699C154

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    55% poliészter, 45% pamut, twill, újrahasznosított poliészter, 270 g/m²

    Zsebek
    Lábzseb patentos és gombos záródással, kisebb, fújtatott foltos zseb
    Térdvédő zsebek
    Háti zsebek fújtatóval
    Bordázott zsebek
    Extra széles, CORDURA® megerősített vonalzó zseb tolltartóval, késtartó és extra zseb

    Details
    Széles hurok hátul és oldalt, Hurok, kettő D-gyűrűvel
    Metál cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás dupla varrással

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek

    Világítás
    CORDURA® megerősített elülső zsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, térdek és szegély

    Leírás:

    • Kerti nadrág átgondolt részletekkel, újrahasznosított poliészterből és pamutból
    • A zsebek kifejezetten az olyan szerszámok, mint a metszőolló, a simító, a vonalzó és a jegyzettömb, valamint a toll tárolására készültek

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz