Kertészeti munkák rövidnadrág C146

Cikkszám: 145418354699C146
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
Festék armygrün / schwarz
Konfekcióméret DE 146
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145418354699C146
EAN / GTIN 7330509278697
Gyártó száma 145418354699C146
L-szám L00980 1020

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% poliészter, 45% pamut, twill, újrahasznosított poliészter, 270 g/m²

Zsebek
Lábzseb patentos és gombos záródással, kisebb, fújtatott foltos zseb
Térdvédő zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Bordázott zsebek
Extra széles, CORDURA® megerősített vonalzó zseb tolltartóval, késtartó és extra zseb

Details
Széles hurok hátul és oldalt, Hurok, kettő D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás dupla varrással

Funkcionalitás
Előrehajló térdek

Világítás
CORDURA® megerősített elülső zsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, térdek és szegély

Leírás:

  • Kerti nadrág átgondolt részletekkel, újrahasznosított poliészterből és pamutból
  • A zsebek kifejezetten az olyan szerszámok, mint a metszőolló, a simító, a vonalzó és a jegyzettömb, valamint a toll tárolására készültek

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz