Szerviz munkanadrág D84

Cikkszám: 145118119900D84
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 84
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145118119900D84
EAN / GTIN 7330509306147
Gyártó száma 145118119900D84

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Zsebek
Háti zsebek patentos és gombos záródással
Lábzseb bújtatóval és patenttal, Lábzseb bújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb

Egyéb részletek
Identartó zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Jó felület az átvitelhez
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok

Funkcionalitás
Kemény vízlepergető anyag
Előrehajlított térdek

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül

Leírás:

  • Nadrág előrehajlított térdekkel és számos zsebmegoldással
  • Jegyvizsgáló zseb és telefonzseb
  • 50 mm-es fényvisszaverő szalag

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz